曜日別特売
- ニューマリンゴールド DXプラス 中国塗料 28876393

 

- ニューマリンゴールド DXプラス 中国塗料 28876393
- ニューマリンゴールド DXプラス 中国塗料 28876393

ニューマリンゴールド DXプラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1缶(2kg)
液色ホワイト
内容量1缶(2kg)注文コード28876393品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新規の防汚剤を使用し、長期安定した防汚効果を実現しました。
自己研磨作用により、経時とともに塗膜表面祖度が低下し、燃費低減に寄与します。
海生生物(特にフジツボ類)の付着防止に有効です。
亜酸化銅を使用していないため、色が鮮明であり、アルミ船にも塗装可能です。

特性防汚、研磨液色ホワイト主な用途銅、アルミ硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:4時間以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする