ボンフォーム
ハンドルカバー QKスヌーピーチア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
キャメル
ブラック
キャメル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28877304
品番
6926-15CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取り付け超簡単!ステアリンググリップ
握りたくなる手触り!スヌーピー柄
ステアリングにはめ込むだけ!取付簡単
ステアリングのドレスアップに最適
幅広い車種に対応
色
キャメル
材質(本体)
(表地)合成皮革、(樹脂リング)ポリカーボネート
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×360×45
適合サイズ
Sサイズ/Mサイズ兼用
注意
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※色が薄いハンドルに装着すると色移りする場合があります。
※本品裏面に貼り付けた合成ゴムが劣化しハンドル本体を汚す場合があります。時々裏材の状態をご確認ください。
※必ず適合サイズをご確認の上お買い求めください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意