曜日別特売

アクリ700上塗ST

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(18kg)注文コード28878728品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐候性が良好である。耐チョーキングが良い。
上塗り性が優れており、塩化ゴム系、アクリル系塗膜上に塗り重ね可能である。

用途船舶の外舷部、水線部、デッキ、上構部用上塗り特性耐候液色主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:6使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:1塗装間隔最短:12時間(5℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1につき3,600/税込3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする