中国塗料
アクリ700上塗ST
耐候性が良好である。耐チョーキングが良い。
上塗り性が優れており、塩化ゴム系、アクリル系塗膜上に塗り重ね可能である。
用途
船舶の外舷部、水線部、デッキ、上構部用上塗り
特性
耐候
液色
白
主な用途
船舶
硬化時間(時間)
5℃:6
使用場所
屋外
指触乾燥時間(時間)
5℃:1
塗装間隔
最短:12時間(5℃)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28878728
-
1缶(18kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28878737
-
1缶(4kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください