no.505 電気柵 ゲート3型 末松電子製作所 28880505

no.505 電気柵 ゲート3型 末松電子製作所 28880505
no.505 電気柵 ゲート3型 末松電子製作所 28880505
no.505 電気柵 ゲート3型 末松電子製作所 28880505

電気柵 ゲート3型

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28880505品番no.505
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。

適合直径が9~20mmまでの支柱仕様3型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28880505
2024-08-25
用途: 電気柵のゲート用にフックだけ使いました。
ありまやサービス業

丸いポールではなく、金属杭を打ち込んで電気柵にしているので、丸いポール用の碍子は使いませんでしたが、それでもホームセンターで買うより安く買えてよかったです。 バネが見えている分、電線を巻き付けやすくてよい面もあります。 出入口は、複数設置しているので、値段が安いので助かりました。

2024-10-12
用途: 牛農場で使用

牧草ロール置き場の電気柵のゲートとしてスマートゲートとともに使用。いい商品だと思います。リピートオーダー予定です。

対象商品 : 28880505
2024-06-03
用途: 田畑に害獣が入らない様にする電気柵に使用。
サービス業

末松電子の製品なので一流品を探していたらものすごく安価なセットで販売されていたので購入しました。
強風で揺れても外れていないし接触不良で火花が出ていないです。
すごく良い買い物でした。

対象商品 : 28880505
2024-08-08
用途: 防獣用電気柵に設置

出入りのする電気柵の箇所に設置しました。ハンドルの大きさちょうどいいです。

対象商品 : 28880505
2024-03-04
用途: 電柵設置の時
ズングリファーム飲食業

価格も安く、つがいがっても他メーカーよりも使いやすいです。

対象商品 : 28880505
2023-08-07
用途: 猪の侵入防止柵をまたげて移動する時に、線にかかるのを防止
農・林・水産業

猪の侵入防止柵をまたげて移動する時に、線にかかるのを防止する為に、上段の線をカットしてこのゲット3を追加。
移動時にゲット3を外してまたげて移動後に元に戻す。
感電しないで済みます。

対象商品 : 28880505
2021-08-27
用途: 電気柵の出入り口
農・林・水産業

安価で簡易に電気柵の出入り口を作ることができます。引きバネは長さが半分程度でもよいのではないでしょうか。その方が軽くなって、ここの部分の垂れ下がりが少なくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 28880505
2022-05-03
用途: 田圃の猪用電柵ゲートに使用します。
製造業

取り外し及び取り付けやすさに十分満足し使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする