曜日別特売
CB093-WT 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ 28883175

 

CB093-WT 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ 28883175
CB093-WT 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ 28883175
CB093-WT 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ 28883175
CB093-WT 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ 28883175
CB093-WT 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ 28883175

蛇口直結型浄水器 CBシリーズ

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード28883175品番CB093-WT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
液晶でお知らせ:2週間ごとにカウント表示バーが減っていき、約3ヶ月後に全点滅し、浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。

材質ABS樹脂質量(g)220(満水時330)交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×96×59浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
注意
※予告無く仕様を変更することがあります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28883175
2025-08-17
用途: 蛇口に取り付け
護克工業建設業・工事業

値段の割にパフォーマンスはよい、各種蛇口に取り付けられる様にアタッチメントが標準で入っている

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする