エレコム
iPhoneケース XS Max用 衝撃に強いTPU素材 サイドメッキ加工
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
28885204
品番
PM-A18DUCTMBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイドの輝きがリッチに演出!側面にメッキ加工を施した、強じんでしなやかなTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したiPhone2018/6.5インチ用ソフトケースです。
色
ブラック
対応機種
iPhone XS Max
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)