曜日別特売
MY-CL100B カラーライン器械台 松吉医科器械 28890786

カラーライン器械台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台ブルータイプ手摺なし注文コード28890786品番MY-CL100B
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

カラフルなラインとΦ100mmのデザインキャスターが特徴的。

キャスター径(Φmm)100(静音)ブルー質量(kg)10タイプ手摺なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800松吉医科器械コード24-2513-01材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする