器械台三段手摺なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
キャスター径(Φmm)75(静音)
内容量1台注文コード28890838品番MY-1018B
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
キャスター径(Φmm)75(静音)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×850棚間隔(mm)300松吉医科器械コード01-2245-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする