曜日別特売
MY-1006A 器械台手摺なし 松吉医科器械 28891066

器械台手摺なし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台キャスター径(Φmm)50松吉医科器械コード01-2260-00注文コード28891066品番MY-1006A
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
キャスター径(Φmm)50質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800松吉医科器械コード01-2260-00材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする