曜日別特売
MY-1537 回診車引出3コ付(三段) 松吉医科器械 28891127

回診車引出3コ付(三段)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台松吉医科器械コード23-6006-02注文コード28891127品番MY-1537
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

豊富に収納できる引出3コ付。

キャスター径(Φmm)100(静音)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)26耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×860棚間隔(mm)220(有効)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段/250×370×85(2コ)、下段/515×370×85(1コ)松吉医科器械コード23-6006-02

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする