00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891338
00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891338
00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891338
00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891338

7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
ホワイト
内容量1枚注文コード28891338品番00148-HVT
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

厚手生地のタフなTシャツ 首リブのダブルステッチがハードさを演出

ホワイトサイズS材質綿肩幅(cm)44袖丈(cm)19目付(g/m2)250、7.4oz身幅(cm)49生地14/-天竺身丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 日常
ヤスオートショップ自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに大変優れています。厚みがあり、吸収性に優れています。

2025-11-26
用途: 普段着
株式会社ブッシュサービス業

かなり厚めでしっかりしています。
肌触りの良い生地なのでおすすめです。

2025-06-30
用途: 日常
教育・研究機関

厚め生地なので、透けることもなく、リピしたい商品です。

2025-05-18
用途: 営業活動

首まわりと肩のあたりがシャキットしていて 気が引き締まって よい仕事ができました

2025-05-13
用途: 普段遣い

アウターとしての生地感、肌触り。どちらもいい感じです。

2025-07-29
用途: 普段着
株式会社ブッシュサービス業

とても厚くて丈夫です。
今の季節はちょっと暑いですが…。

2025-06-20
用途: 日常
株式会社ブッシュサービス業

分厚いTシャツです
丈夫で使いやすいです
これからの季節は暑いですが

2025-03-20
用途: 仕事
飲食業

とても安いのに商品はしっかりしていて驚きです。リピート確定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする