曜日別特売
MY-1556 スリム器械台(3段) 松吉医科器械 28891748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリム器械台(3段)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台松吉医科器械コード24-5061-02注文コード28891748品番MY-1556
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

デッドスペースになっている隙間を有効活用できるスリムタイプ。

キャスター径(Φmm)50材質ステンレス(SUS304)質量(kg)10耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×800棚間隔(mm)285松吉医科器械コード24-5061-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする