MY-1510A 折りたたみ式器械台手摺付 松吉医科器械 28892633

折りたたみ式器械台手摺付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台松吉医科器械コード01-2450-02注文コード28892633品番MY-1510A
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

折りたたむと奥行200mmになります。

キャスター径(Φmm)75(静音)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13タイプ手摺付耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800棚間隔(mm)430松吉医科器械コード01-2450-02

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする