曜日別特売
KC-1321 救急カートタイプL ケルン 28893044

救急カートタイプL

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個ライトグリーン引出し数6段注文コード28893044品番KC-1321
参考基準価格(税別)¥498,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。

キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付)ライトグリーン質量(kg)約44引出し数6段松吉医科器械コード24-5339-03材質スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)848×500×1025補助天板寸法(mm)350×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする