ケルン
救急カートタイプL
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1個
色
ライトブルー
引出し数
5段
注文コード
28893053
品番
KC-1301
参考基準価格(税別)
¥468,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
色・引出し数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー2コ付)
色
ライトブルー
質量(kg)
約42
引出し数
5段
松吉医科器械コード
24-5339-02
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
848×500×1025
補助天板寸法(mm)
350×500