曜日別特売
KC-1320 救急カートタイプS ケルン 28893105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

救急カートタイプS

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個ピンク引出し数6段注文コード28893105品番KC-1320
参考基準価格(税別)¥428,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。

キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付)ピンク質量(kg)約26引出し数6段松吉医科器械コード24-5339-01材質スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×400×1025補助天板寸法(mm)350×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする