C34N-008S ナーシングカート(天板ガス昇降) サカセ化学工業 28893193

ナーシングカート(天板ガス昇降)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
本体/オフホワイト、トレー/ニュートラル
内容量1個注文コード28893193品番C34N-008S
参考基準価格(税別)¥240,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ガス昇降式で天板の高さを調節できます。スライド式サブテーブル付。

キャスター径(Φmm)100本体/オフホワイト、トレー/ニュートラル付属品トップテーブル用シリコーンシート、スライド式サブテーブル、トレー(PT34-10Li)、アクセサリーフック材質トップテーブル/ABS(持続性帯電防止樹脂)、ピラー・アーム/アルミニウム、バンパー/スチレン系エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538(677)×668×832~1082松吉医科器械コード24-6499-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする