51003 アトム清拭車(NS-910) アトムメディカル 28893769

アトム清拭車(NS-910)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台ラベンダーブルー注文コード28893769品番51003
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

カートリッジタンクでラクラク給水、簡単操作の全自動保温タイプです。加温モードから保温モードへ自動進行し、タオルを約60℃に保温します。

キャスター径(Φmm)75ラベンダーブルー付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む)電源(V)AC100、50/60Hz(800VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980収納量小タオル100本松吉医科器械コード20-4540-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする