NR-062DTB おむつ交換台(棚・ベルト付) ノーリツイス 28895984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

おむつ交換台(棚・ベルト付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個アニマル注文コード28895984品番NR-062DTB
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

スチール脚でしっかりしたおむつ交換台。

材質本体/木・ウレタン、脚部/スチール(紛体塗装)質量(kg)18.5アニマル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×900台の高さ(mm)800松吉医科器械コード24-4604-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする