ナカキン
マガジンスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
種別
A4・3列・5段
注文コード
28896307
品番
NMS-350
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シルバー塗装仕上げのスタンダードタイプ。移動に便利なキャスター付。
種別
A4・3列・5段
材質
スチール
質量(kg)
13.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×580×1250
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
1段/656×54
松吉医科器械コード
24-2718-02
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500