弥生堂製作所
二ツ折担架(腕固定式)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-2110-00
注文コード
28897628
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最もスタンダードな米式担架。
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×2100×140
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2100×120×150
張地
9号帆布
材質(フレーム)
スチール
松吉医科器械コード
24-2110-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100