曜日別特売
00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28899108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28899108
00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28899108
00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28899108
00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28899108

8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚ライトベージュ注文コード28899108品番00218-MLP
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

ワイドすぎない程よいシルエットに注目

ライトベージュウエスト(cm)51~57股下(cm)50仕様脇ハギアリ種別スエットパンツサイズ120cm混率(%)綿100総丈(cm)71目付(g/m2)285、8.4oz生地裏毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28898399
2025-02-19
用途: 室内着用
その他業種

背の高い主人のサイズがなかなか見つかりませんでしたが、色もサイズも豊富で素材は丈夫そうですし助かりました

対象商品 : 28898399
2025-02-17
用途: 室内着
その他業種

背の高い主人でもサイズが丁度よかったです。サイズのバリエーションや色も豊富で助かります。

2020-10-15
用途: 安価で強いです!
サービス業

スポーツメーカー物と遜色なしです。色違いリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする