※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森山X線用品
ICインバータシャウカステン卓上壁掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28900419
品番
ICH-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥268,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ちらつき感が抑えられ、瞬時に点灯するICインバーター点灯方式。
種別
半切判4枚掛
質量(kg)
17.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×85×540
電源コード(m)
1.8
蛍光灯
15W×12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00109000001
松吉医科器械コード
24-4975-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器