曜日別特売
KC-780-01S ワーキングテーブル両面タイプ(架台付) ケルン 28902354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワーキングテーブル両面タイプ(架台付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個ピンク注文コード28902354品番KC-780-01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テイスウトレーをタテ収納・2連で配置でき、両面での作業が可能です。天板の下にゴミ箱などを設置できます。フック・ステンレストレー付。

キャスター径(Φmm)75(双輪・対角ストッパー付)ピンク付属品テイスウトレー(S×2コ・M×6コ・L×2コ)タイプオープンタイプ松吉医科器械コード24-5106-00材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×1670(台高920)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする