曜日別特売
KC-770-01S ワーキングテーブル両面タイプ(架台付) ケルン 28902424

ワーキングテーブル両面タイプ(架台付)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個透明注文コード28902424品番KC-770-01S
参考基準価格(税別)¥941,000販売価格(税込)¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800

テイスウトレーをヨコ収納・2連で配置でき、両面での作業が可能です。フック・ステンレストレー付。

キャスター径(Φmm)75(双輪・対角ストッパー付)透明付属品テイスウトレー(S×4コ・M×12コ)タイプ引出付タイプ松吉医科器械コード24-5105-00材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×950×1670(台高920)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする