曜日別特売
RTD-SW-Y 点滴作業台用ワゴン ナカバヤシ 28902528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点滴作業台用ワゴン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個付属品34トレー(浅×2コ・深×6コ)注文コード28902528品番RTD-SW-Y
参考基準価格(税別)¥550,000販売価格(税込)¥602,987
販売価格(税別)
548,170

ハンガーやワゴンと組み合わせて使用するユニットタイプ。フレームは耐食性に優れたSUS304を使用。天板は耐薬品性、耐久性に優れたメラミン化粧板を採用。

キャスター径(Φmm)100付属品34トレー(浅×2コ・深×6コ)材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×632×760松吉医科器械コード24-5112-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする