曜日別特売
00300-ACT 4.4オンス ACT ドライTシャツ glimmer(トムス) 28906765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00300-ACT 4.4オンス ACT ドライTシャツ glimmer(トムス) 28906765
00300-ACT 4.4オンス ACT ドライTシャツ glimmer(トムス) 28906765

4.4オンス ACT ドライTシャツ

(27件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
サイズWL
シルバーグレー
シルバーグレー
ホワイト
グレー
ダークグレー
ブラック
ネイビー
オリーブ
ロイヤルブルー
ターコイズ
ライトブルー
ライトパープル
ライトピンク
ピンク
ホットピンク
レッド
バーガンディ
パープル
オレンジ
デイジー
イエロー
ライトグリーン
ライム
グリーン
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
ミントグリーン
メロン
サックス
ガーネットレッド
アーミーグリーン
サンセットオレンジ
ミントブルー
インディゴ
ライトイエロー
アイビーグリーン
メトロブルー
ジャパンブルー
ブライトグリーン
ミディアムブルー
イエロー×グリーン
ガーネットレッド×ブラック
ブラック×ターコイズ
ホワイト×ロイヤルブルー
ロイヤルブルー×ブラック
ミックスグレー
ミックスブルー
ミックスレッド
ミックスピンク
ミックスパープル
内容量1枚注文コード28906765品番00300-ACT
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ドライTシャツのパイオニア 人気No.1のTシャツ

シルバーグレーサイズWL材質ポリエステル肩幅(cm)40袖丈(cm)19目付(g/m2)150、4.4oz身幅(cm)46生地裏メッシュ身丈(cm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28904760
2025-08-25
用途: 汗だくになって都合の悪い時
自動車・二輪車・自転車関連業

主に朝の通勤に使用。駅まで15分歩いて汗だくになり、そこから満員電車に乗るのがはばかれ、綿のTシャツからこのTシャツに切り替え。エアコンの風に当たれば、すぐに乾くのが良いです。化繊独特の熱さがありますが、速乾性とトレードオフです。また、この手のTシャツは生地が薄いペラペラなものが多いですが、割りと厚みがあり、しっかりしているのが良いです。ただし、首周りが少しきつく、暑苦しさを感じるのが難点。1つ大きいサイズを着たら、首周りの違和感がなくなりました。

対象商品 : 88177275
2025-10-13
用途: 普段着
卸売・小売業

汗をかいてもすぐに乾き、重宝しています
サイズ感も丁度良かったです

対象商品 : 88177494
2025-07-13
用途: 仕事作業着のインナー
自動車・二輪車・自転車関連業

汗をかいても不快はなく、重宝してます。
後はなんと言ってもコスパが良いことです。

2025-05-07
用途: 火の粉ない作業のとき着てます

すごく作りがしっかりしてるので色違いで何枚も持ってますが、ちときつくなったので試しに大きいの買ってみたけど、夏にはゆったりしていいので、また追加で購入します。

対象商品 : 88177406
2023-08-02
用途: 農作業の草刈り
農・林・水産業

農作業だけでなく外出にもいいので気にいっています。

1が参考にしています
対象商品 : 88177652
2023-05-07
用途: 外作業
有限会社グレース・オーシャンツアー

速乾Tシャツなので、軽くて作業しやすいし、汗をかいても、乾きが早いので、とてもいいです。

対象商品 : 88177397
2022-10-13
用途: 室内での作業着
製造業

作業上、衣服の繊維が舞わないのが好ましいのでバッチリでした。
値段がお手頃で肌触りもさらっとしており、乾くのも早いのでとても気に入ってます。

対象商品 : 88177433
2022-09-15
用途: 普段使い

2色購入して交互に毎日使用し1年以上になります。さすがに首周りの色褪せはありますが、耐久性は優秀。黒、紺等以外は即日発送で無いのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする