WMA5-35L ワンダーライトクールエプロン マエダ 28908663

ワンダーライトクールエプロン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1着ブラックサイズL注文コード28908663品番WMA5-35L
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥92,026
販売価格(税別)
83,660

前面両脇止めのスタンダードタイプ。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

ブラック質量(kg)2.7サイズL胸囲(cm)80~105身長(cm)170付属品ハンガー着丈(cm)108医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071前幅(cm)58松吉医科器械コード24-6250-12鉛当量(mmPb)0.35医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする