保科製作所
フレームライトエプロンタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1着
色
オレンジ
サイズ
M
注文コード
28913545
品番
PAB
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
表面材にSIAA認定の抗菌素材を採用。背面のフレームとウエストベルトで肩にかかる重さを軽減します。身体の前面を守るエプロンタイプ。
色
オレンジ
質量(kg)
3.5
サイズ
M
胸囲(cm)
85~95
着丈(cm)
95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005000003
前幅(cm)
58
松吉医科器械コード
24-4487-05
鉛当量(mmPb)
0.35
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ハンガーは別売です。