マエダ
防護衣シンプラークール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
ブルー
イエロー
オレンジ
グリーン
グレー
ネイビー
ピンク
ブルー
鉛当量(mmPb)
0.25
0.25
0.35
種別
ソフライト(含鉛)
マジカルライト(無鉛)
ソフライト(含鉛)
質量(kg)
1.7
1.5
2
1.7
2.2
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28914936
品番
SMA-25S
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥45,309
販売価格(税別)
¥
41,190
バスケットに入れる
背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。
色
ブルー
種別
ソフライト(含鉛)
質量(kg)
1.7
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001031
松吉医科器械コード
19-3440-12
付属品
ハンガー
サイズ
S
胸囲(cm)
~90
身長(cm)
150
着丈(cm)
88
前幅(cm)
55
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器