ノーリツイス
床頭台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
775
色
ナチュラルオーク
注文コード
28915733
品番
TUF1-SD
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
引出・扉付収納棚仕様の床頭台。3タイプからお選びいただけます。
幅(mm)
500
奥行(mm)
530
高さ(mm)
775
質量(kg)
36
色
ナチュラルオーク
タイプ
ロータイプ
松吉医科器械コード
24-6902-00
材質
天板/パーティクルボード・MDF・低圧メラミン、本体/パーティクルボード・MDF・強化プリント紙、取手/亜鉛合金