曜日別特売
BEA015 シューズラック 河淳 28920475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シューズラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
種別短靴28足用
内容量1個注文コード28920475品番BEA015
参考基準価格(税別)¥75,900販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

衛生空間に最適なシンプルなシューズラック。キャスター付きですので、移動して掃除がしやすく衛生的です。トレイは取り外すことができ、丸洗いも容易です。

種別短靴28足用材質本体/スチール、トレイ/ポリプロピレン質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×350×1300キャスター径(Φmm)40(2輪ストッパー付)松吉医科器械コード24-5296-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする