BastosViegas
プラスチックピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10本)
松吉医科器械コード
24-6015-01
注文コード
28923878
品番
719018002
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量プラスチックピンセット。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
全長(mm)
130
材質
ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%
色
グリーン
耐熱温度(℃)
134
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069BV0003
松吉医科器械コード
24-6015-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器