曜日別特売
DM-40 マッペ収納庫 日本医理器材 28925558

マッペ収納庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード28925558品番DM-40
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

一般的な30枚用マッペを最大40枚収納できます。マッペ受けは15mm間隔で40段固定式です。鍵付きですので安全に保管できます。

仕様脚アジャスター付材質本体/スチール、扉窓/強化ガラス質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×380×692松吉医科器械コード24-6249-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする