三和化研工業
試験管立(21mm用) SC型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28927938
品番
SC21-72
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
適合試験管(Φmm)
21
立て数(本)
72
材質
スチール(ポリコーティング)
寸法(mm)
319×161×105
棚板高さ(mm)
75
配列
6×12
松吉医科器械コード
10-2850-13