曜日別特売
- ポケット付GPユニパック 金鵄製作所 28932549

ポケット付GPユニパック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード28932549品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

外側にポケット付きですので、薬袋情報なども収納できます。透明袋ですので薬が取り出しやすく、残薬管理にも使用できます。

種類A5用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04チャック部/オレンジ寸法(チャック下×幅)(mm)250(ポケットの深さ220)×165松吉医科器械コード24-6289-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする