※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
金鵄製作所
ポケット付GPユニパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50枚×30袋)
注文コード
28932558
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,860
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外側にポケット付きですので、薬袋情報なども収納できます。透明袋ですので薬が取り出しやすく、残薬管理にも使用できます。
種類
A5用
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
色
チャック部/オレンジ
寸法(チャック下×幅)(mm)
250(ポケットの深さ220)×165
松吉医科器械コード
24-6289-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28932558
-
73768504
71715-010
ポケット付きユニパック
金鵄製作所
1箱(50枚×30袋)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました