曜日別特売
198101 ハイブリッドシーネニー(屈曲タイプ) SIGMAX(シグマックス) 28935123

ハイブリッドシーネニー(屈曲タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28935123品番198101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500

ギプスシーネと膝関節固定帯の機能を合体した膝関節専用ギプス包帯。両サイドに軽量で強度の高いアルミステーを装備し、患部の形状に合わせてホールドできます。伸展タイプと屈曲タイプの2種類からお選びいただけます。

サイズS長さ(cm)48医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10205002005松吉医科器械コード24-6211-02大腿廻り(cm)35~41大腿長(cm)26以上医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2893512319810155064006198101198101 ハイブリッドシーネニー(屈曲タイプ) SIGMAX(シグマックス) 55064006ハイブリッドシーネニー(屈曲タイプ)SIGMAX(シグマックス)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする