- 歯ブラシビークイーン95 ビーブランド・メディコーデンタル 28937896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯ブラシビークイーン95

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(20本)注文コード28937896品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

弾力性のある超極細毛歯ブラシ。

仕様毛の太さ/8mil材質ブラシ/PBT、柄/ポリプロピレン・EPDM全長(mm)170オレンジ・ピンク・パープル・ブルー×各5本毛丈(mm)9.5耐熱温度(℃)100松吉医科器械コード24-4779-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする