※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
4.4オンス AMJ ドライジップジャケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
SS
色
ブラック
ホワイト
ブラック
レッド
オレンジ
ライトグリーン
ミントグリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
ターコイズ
ライトピンク
ライトブルー
ライトイエロー
ホットピンク
ダークグレー
全112種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28938265
品番
00358-AMJ
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
UVカット&吸汗速乾でスタンドカラーのドライジップジャケット
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
63
目付(g/m
2
)
150、4.4oz
身幅(cm)
53
生地
裏メッシュ
身丈(cm)
69