曜日別特売
9147 ハッピー楽パット三角 ハッピーおがわ 28938718

ハッピー楽パット三角

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(2個)グリーン寸法(mm)200×200×100注文コード28938718品番9147
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

身体の間やマットレスの下に差し込める便利な三角のポジショニングクッション。しっかり30°を保つハードタイプとやさしく支えるソフトタイプ。

グリーン種別ミニ・ソフト寸法(mm)200×200×100質量(g)140松吉医科器械コード24-6481-03材質中身/指定外繊維(ポリエーテルエステル系エラストマー)、カバー/ポリエステル100%洗濯方法洗濯〇(手洗い)、脱水×、乾燥機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする