曜日別特売
1035 あゆみオープンマジックⅢ(両足) 徳武産業 28940039

あゆみオープンマジックⅢ(両足)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード28940039品番1035
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

メッシュ素材を内側に使用し、素足でも気持ち良い履き心地です。調節可能な甲ベルトにより、安定した歩行が可能となります。

サイズ(cm)24~24.5材質表面・中面/ポリエステル100%、ソール/合成底(EVA樹脂)サイズLL標準質量(g/片足)160(L)松吉医科器械コード24-6629-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする