徳武産業
あゆみオープンマジックⅢ(両足)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
21~21.5
25~25.5
23~23.5
24~24.5
22~22.5
21~21.5
26~26.5
27~27.5
色
茶
グレー
紺
紫
茶
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28940127
品番
1035
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
メッシュ素材を内側に使用し、素足でも気持ち良い履き心地です。調節可能な甲ベルトにより、安定した歩行が可能となります。
色
茶
サイズ(cm)
21~21.5
材質
表面・中面/ポリエステル100%、ソール/合成底(EVA樹脂)
サイズ
S
標準質量(g/片足)
160(L)
松吉医科器械コード
24-6629-00