フジホーム
ステッキベーシック伸縮S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
28940249
品番
WB3795
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リーズナブルな伸縮ステッキをスタンダードカラーで取り揃えました。
色
チェックレッド
長さ(mm)
665~890
材質
アルミ、グリップ/木製
質量(g)
240
松吉医科器械コード
24-3083-04