曜日別特売
F1GA230727250 オールマイティSDⅡ13H mizuno(ミズノ) 28941178

F1GA230727250 オールマイティSDⅡ13H mizuno(ミズノ) 28941178
F1GA230727250 オールマイティSDⅡ13H mizuno(ミズノ) 28941178
F1GA230727250 オールマイティSDⅡ13H mizuno(ミズノ) 28941178
F1GA230727250 オールマイティSDⅡ13H mizuno(ミズノ) 28941178
F1GA230727250 オールマイティSDⅡ13H mizuno(ミズノ) 28941178
F1GA230727250 オールマイティSDⅡ13H mizuno(ミズノ) 28941178
F1GA230727250 オールマイティSDⅡ13H mizuno(ミズノ) 28941178

オールマイティSDⅡ13H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25.0
27:ブルー×ネオンイエロー
内容量1足注文コード28941178品番F1GA230727250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オールマイティSDⅡ 13H
高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。
クッション性と素足感覚を両立させたハイカットモデル。
軽やかに弾むような柔らかさ。
かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、快適に作業を進められ、かつ素足感覚で履きこなせます。
アッパーは通気性に優れたメッシュ素材。
カジュアルなデザインがうれしい一足です。

用途建築業・製造業形状ハイカット27:ブルー×ネオンイエローサイズ(cm)25.0規格JSAA規格 A種標準質量(g/片足)約410(26.0cm)機能通気性・クッション性材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプマジック/ひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする