ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの 紙おむつ・排泄関連
ピジョン タヒラの 尿器・便器
ピジョン タヒラの ポータブルトイレ
家具調トイレ座楽ベーシック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28941238
品番
PN-L23307
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
便利な機能の安全性を備えたベーシックタイプ。肘掛の左右を入れ替えることで、肘掛内寸を変更できます。
種別
ソフト便座
質量(kg)
18.5
容量(L)
約9.5(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×580×785〜945
座高(mm)
370〜530(9段階)
松吉医科器械コード
24-6908-01