TY523 トイレチェア(アルミ製) 日進医療器(車イス) 28941344

トイレチェア(アルミ製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード28941344品番TY523
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アルミ製フレームでバックレスト付。

材質フレーム/アルミ質量(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×515×725~825座高(mm)400~500(5段階)松吉医科器械コード23-2453-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする