曜日別特売
65181 長尺ケース シンワ測定 28941790

 

65181 長尺ケース シンワ測定 28941790
65181 長尺ケース シンワ測定 28941790
65181 長尺ケース シンワ測定 28941790
65181 長尺ケース シンワ測定 28941790
65181 長尺ケース シンワ測定 28941790
65181 長尺ケース シンワ測定 28941790
65181 長尺ケース シンワ測定 28941790

長尺ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様ケース内部に小物を入れられる収納ポケット付注文コード28941790品番65181
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フルオープンできる大型収納ケースです。
アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。
取手、肩掛けベルト付です。
ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。

用途長尺製品の収納や持ち運びに。仕様ケース内部に小物を入れられる収納ポケット付材質ポリエステル長さ(mm)1050質量(g)630寸法(cm)110×15×2.5、(収納寸法)~105×15×7.5収納可能質量(kg)4
注意
※収納する製品の厚さによって収納可能なサイズが変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする