シンワ測定
長尺ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
通常時は約1.5mまで、延長部を展開すると約2mまで収納可能
注文コード
28941799
品番
65182
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フルオープンできる大型収納ケースです。
アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。
取手、肩掛けベルト付です。
ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。
用途
長尺製品の収納や持ち運びに。
仕様
通常時は約1.5mまで、延長部を展開すると約2mまで収納可能
材質
ポリエステル
長さ(mm)
2100
質量(g)
960
寸法(cm)
160(延長時215)×15×2.5、(収納寸法)~210×15×7.5
収納可能質量(kg)
4
注意
※収納する製品の厚さによって収納可能なサイズが変わります。